Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2979619-BP Herst.-Nr.: 540598 EAN/GTIN: 4252011906710 |
| |
|
| | |
| 4Smarts Second Glass Displayschutzglas Passend für Handy-Modell: iPhone 15 Plus 1 St.
4smarts Second Glass mit Montagerahmen für iPhone 15 Plus
Ultradünnes gehärtetes Schutzglas Abgerundeten Kanten für eine angenehme Haptik Extrem hartes Glas mit einer Oberflächenhärte von 9H Anti-Fingerprint-Technologie Schnell zu installieren, rückstandslos entfernbar Retina kompatibel, ultra klar und 100% farbecht 4Smarts Second Glass mit Montagerahmen für iPhone 15 Plus
Das hochentwickelte Displayschutzglas (0,3 mm dünn) mit einem Härtegrad von 9H, schützt das Display des Gerätes vor Kratzern und dämpft Stöße effizient ab.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Material (Details): Gehärtetes Glas · Passend für Handy-Modell: iPhone 15 Plus · Passend für Marke (Handy): Apple
Lieferumfang: 4smarts Second Glass mit Montagerahmen für iPhone 15 Plus,Feuchtes Alkohol-Reinigungstuch,Mikrofaser-Reinigungstuch,Antistatischer Klebefolie zur Staubentfernung.
Hinweis: Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Transparent | Marke: | 4Smarts | Passend für Marke (Handy): | Apple | Passend für Produkt: | iPhone | Material (Details): | Gehärtetes Glas | Passend für Handy-Modell: | iPhone 15 Plus | Produkt-Art: | Displayschutzglas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, 4smarts displayfolie, 4Smarts, 540598, Second Glass |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 5,04* | € 7,70* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 5,05* | € 7,72* | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 8,14* | € 11,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8,41* | € 12,29* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,10* | € 15,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|