|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2979602-BP Herst.-Nr.: 75384 EAN/GTIN: 5702017584409 |
| |
|
|  |  |
 | 75384 LEGO® STAR WARS™ Der Crimson Firehawk™
LEGO® STAR WARS™ 75384 Der Crimson Firehawk™
Bring Vorschulkindern ab 4 Jahren das Bauen und Spielen im LEGO Star Wars Universum bei mit diesem LEGO Star Wars Crimson Firehawk (75384) Starterset. Dieses coole Star Wars Bau-Spielzeug lässt Kleinkinder den Crimson Firehawk aus der Serie Star Wars: Young Jedi Adventures nachbauen.
Im Cockpit des Raumschiff-Spielzeugs ist Platz für alle 3 enthaltenen Star Wars-Figuren (die LEGO Minifiguren Nash Durango, Nubs und der LEGO Droide RJ-83). Das LEGO Star Wars Set beinhaltet außerdem ein baubares Star Wars Speeder Bike, das in das Sternenschiff hineinpasst, sowie ein Modell einer kleinen Marktbude, mit dem dein Kind kreativ spielen kann. Dank eines Starter-Bauelements können junge Baumeister selbstbewusst drauflosbauen. Die einfache Bildanleitung eignet sich für Kinder, die gerade erst lesen lernen. Für zusätzlichen Bauspaß beinhaltet die LEGO Builder App intuitive Vergrößerungs- und Drehfunktionen, die Kinder das Star Wars-Modell digital näher betrachten lassen. Beim Bauen dürfen Eltern oder ältere Geschwister gern ein wenig helfen. Dieses LEGO Star Wars Raumschiff ab 4 Jahren zum Bauen und Sammeln ist ein fantastisches Geschenk für Jungs, Mädchen und alle Fans, die Star Wars-Fahrzeuge lieben. Es lässt sich auch wunderbar mit dem separat erhältlichen Tenoo Jedi Temple (75358) kombinieren.
Ausstattung: 2 Spielzeuge – Der Crimson Firehawk und ein Speeder Bike: Junge Kinder können die beiden Star Wars Fahrzeuge aus diesem Starterset rasch zusammenstecken und dann Geschichten aus Star Wars: Young Jedi Adventures nachstellen Einfach zu bauen: Der Crimson Firehawk lässt sich mithilfe des Starter-Bauelements leicht zusammenbauen; im dessen Cockpit ist Platz für alle 3 Star Wars-Figuren und das Speeder Bike passt ins Heck des Sternenschiffs 3 LEGO Star Wars Charaktere: Die LEGO Minifigur Nash Durango mit Schraubenschlüssel, die LEGO Minifigur Nubs mit Lichtschwert sowie der LEGO Droide RJ-83, der an Nashs Rücken befestigt werden kann Tolle Kombination: Kinder können nicht nur mit dem enthaltenen Modell einer kleinen Marktbude mit Grill und Speisen kreativ spielen, sondern auch dieses Set mit dem separat erhältlichen Tenoo Jedi Temple (75358) kombinieren Aktivität für die ganze Familie: In der Box findest du separate Schritt-für-Schritt-Bildanleitungen zu den beiden LEGO Star Wars Modellen, und die LEGO Builder App beinhaltet unter anderem Funktionen zum Betrachten digitaler Modellansichten Geschenk für Fans von Star Wars: Young Jedi Adventures: Dieses 136-teilige LEGO Star Wars Set, das Kleinkindern ab 4 Jahren das Bauen beibringt, ist eine schöne spontane Belohnung oder ein tolles Geburtstagsgeschenk für Kinder
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Der Crimson Firehawk™ · Empfohlenes Mindestalter (min.): 4 Jahre · LEGO Teile: 136 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 4 Jahre | LEGO Teile: | 136 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Der Crimson Firehawk™ | Produkt-Art: | LEGO® STAR WARS™ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO StarWars, 75384, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 32,25* | € 42,40* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 34,32* | € 45,05* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 34,76* | € 45,51* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 39,20* | € 51,02* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 40,05* | € 52,50* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|