Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Platte (L x B) 400 mm x 200 mm 0.3 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-297909-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     297909
EAN/GTIN:
     4016138676143
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Aluminium Platte (L x B) 400 mm x 200 mm 0.3 mm 1 St.

Aluminium-Platte AL 99,5

400 x 200 mm

Halbhart.

Technische Daten:
Material: Aluminium · Materialstärke: 0.3 mm · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 400 mm x 200 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Reely
Material:
Aluminium
Materialstärke:
0.3 mm
Produkt-Art:
Platte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
337
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 7,24*
€ 4,00*
ab € 4,66*
€ 7,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.