Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Spiegelpolystyrol-Platte (L x B) 200 mm x 100 mm 1 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-297550-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     297550
EAN/GTIN:
     4016138152739
Suchbegriffe:
Platten (Halbzeuge)
Polystyrolplatte
platten (halbzeuge) 1 mm
platten (halbzeuge)
Reely Spiegelpolystyrol-Platte (L x B) 200 mm x 100 mm 1 mm 1 St.

Spiegelpolystyrol-Platte

200 x 100 mm

Polystyrolplatte mit einseitig kaschierter Spiegelfolie. Das Material ist leicht zu bearbeiten (Schere, Messer) und ist durch Wärmeeinwirkung beliebig verformbar.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Stärke (Platten): 1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 200 mm x 100 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Reely
Stärke (Platten):
1 mm
Produkt-Art:
Spiegelpolystyrol-Platte
Weitere Suchbegriffe: Reely, 297550
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
128
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 4,38*
€ 4,00*
ab € 2,49*
€ 4,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.