Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polystyrol-Platte Reely (L x B) 330 mm x 230 mm 1.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-297461-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     297461
EAN/GTIN:
     4016138152708
Suchbegriffe:
PS-Platte
Platten (Halbzeuge)
Polystyrolplatte
platten (halbzeuge) weiß
Polystyrol-Platte Reely (L x B) 330 mm x 230 mm 1.5 mm

Polystyrol-Platte Weiß

330 x 230 mm

Die Platte ist durch Wärmeeinwirkung (z. B. Heißluftgebläse) verformbar.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Stärke (Platten): 1.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 330 mm x 230 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Marke:
Reely
Stärke (Platten):
1.5 mm
Produkt-Art:
Polystyrol-Platte
Weitere Suchbegriffe: platten (halbzeuge), Reely, 297461
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 4,96*
€ 4,00*
ab € 3,08*
€ 4,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.