Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polystyrol-Platte Reely (L x B) 330 mm x 230 mm 0.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-297453-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     297453
EAN/GTIN:
     4016138152685
Suchbegriffe:
PS-Platte
Platten (Halbzeuge)
Polystyrolplatte
platten (halbzeuge)
Polystyrol-Platte Reely (L x B) 330 mm x 230 mm 0.5 mm

Polystyrol-Platte Weiß

330 x 230 mm

Die Platte ist durch Wärmeeinwirkung (z. B. Heißluftgebläse) verformbar.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Stärke (Platten): 0.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 330 mm x 230 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Marke:
Reely
Stärke (Platten):
0.5 mm
Produkt-Art:
Polystyrol-Platte
Weitere Suchbegriffe: 04016138152685, Reely, 297453
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
459
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 3,44*
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.