| |
|
| Artikel-Nr.: 102-297372-BP Herst.-Nr.: 297372 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messing U-Profil (L x B x H) 500 x 2 x 2 mm 1 St.
Messing-U-Profil
Gefräst
Ausstattung: Gefräst.
Technische Daten: Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 2 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Wandstärke: 0.4 mm
Hinweis: Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 500 x 2 x 2 mm | Produktabmessung, Höhe: | 2 mm | Produktabmessung, Länge: | 500 mm | Produktabmessung, Breite: | 2 mm | Marke: | Reely | Material: | Messing | Wandstärke: | 0.4 mm | Produkt-Art: | U-Profil | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reely, 297372, U |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,80* | € 4,31* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,71* | € 4,32* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,18* | € 23,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|