|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2973711-BP Herst.-Nr.: 76278 EAN/GTIN: 5702017590288 |
| |
|
|  |  |
 | 76278 LEGO® MARVEL SUPER HEROES Rockets Raumschiff vs. Ronan
LEGO® MARVEL SUPER HEROES 76278 Rockets Raumschiff vs. Ronan
Jeder junge Superheld wünscht sich dieses LEGO Marvel Raumschiff-Spielzeug für Kinder. LEGO Marvel Rockets Raumschiff vs. Ronan (76278) ist ein Superhelden-Spielzeug, mit dem Jungs und Mädchen ab 8 Jahren die Schlacht von Xandar aus Marvel Studios' Guardians of the Galaxy nachstellen und zu vielen anderen Abenteuern in der Galaxie aufbrechen können. Das LEGO Space Shuttle-Spielzeug verfügt über ein aufklappbares Cockpit für eine Minifigur, 2 Shooter mit Federmechanismus auf dem Dach und einen 6-schüssigen Mega-Shooter unter jedem Flügel. Das Set beinhaltet auch 2 LEGO Marvel Mini-Figuren: Rocket Raccon mit einem Blaster und Ronan der Ankläger, der einen Umhang und seinen mächtigen stabähnlichen Hammer trägt. Zusätzlichen digitalen Bauspaß bietet die intuitive LEGO Builder App, die Baumeister 3D-Modellansichten ihres LEGO Marvel Sets vergrößern und drehen und ihren Baufortschritt verfolgen lässt.
Dieses LEGO Marvel Guardians of the Galaxy Spielzeug ist das perfekte Marvel-Geschenk für 8-jähirge Jungs und Mädchen, die Filme, megastarke Flugzeuge und LEGO Marvel Superhelden-Figuren lieben.
Ausstattung: Baubares Marvel Raumschiff-Spielzeug für Kinder: LEGO Marvel Rockets Raumschiff vs. Ronan lässt Jungs und Mädchen ab 8 Jahren die Actionszenen aus Marvel Studios' Guardians of the Galaxy nachstellen und viele weitere Abenteuer darstellen LEGO Marvel Superhelden-Figuren: Das Superhelden-Spielzeug beinhaltet 2 Minifiguren – Rocket Raccoon mit einem Blaster und Ronan den Ankläger, der einen Umhang und seinen mächtigen stabähnlichen Hammer trägt Rollenspiele mit LEGO Space Shuttle: Die beiden Shooter mit Federmechanismus oben auf dem Space Shuttle-Spielzeug und die beiden 6-schüssigen Mega-Shooter unter den Flügeln laden zu vielen fantasievollen Actionabenteuern ein Marvel-Modell zum Spielen und Ausstellen: Nach all den Superhelden-Abenteuern kann dieses LEGO Marvel Guardians of the Galaxy Set ausgestellt und von allen bestaunt werden LEGO Marvel-Geschenk für Kinder: Belohne Fans von Guardians of the Galaxy, indem du ihnen mit diesem coolen Geschenk für 8-jährige Jungs und Mädchen überraschst – verschenke es zum Geburtstag, zu Ostern oder Weihnachten
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Rockets Raumschiff vs. Ronan · Empfohlenes Mindestalter (min.): 8 Jahre · LEGO Teile: 290 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 8 Jahre | LEGO Teile: | 290 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Rockets Raumschiff vs. Ronan | Produkt-Art: | LEGO® MARVEL SUPER HEROES |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO Marvel Super Heroes, 76278, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 21,38* | € 29,34* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 22,86* | € 31,58* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 25,56* | € 35,27* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 26,87* | € 36,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|