| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2973704-BP Herst.-Nr.: 10328 EAN/GTIN: 5702017583488 |
| |
|
| | |
| 10328 LEGO® ICONS™ Rosenstrauß
LEGO® ICONS™ 10328 Rosenstrauß
Nimm dir eine Auszeit und steck den LEGO Icons Rosenstrauß (10328) zusammen. Dieses LEGO Botanical Set für Erwachsene bietet ein achtsames Bauprojekt und lässt dich eine faszinierende Zimmer-Deko gestalten. Dieser LEGO Blumenstrauß bietet riesigen Bauspaß und stellt zwölf rote Rosen in unterschiedlichen Blütestadien dar (4 Rosen in voller Blüte, 4 halb geöffnete Rosen und 4 Knospen). Dank der langen grünen Stängel kannst du sie leicht in einer Vase präsentieren. 4 Zweige Schleierkraut mit kleinen weißen Blüten vollenden den Strauß. Das Set beinhaltet 6 Steinebeutel und separate Bauanleitungen für die unterschiedlich weit geöffneten, künstlichen Rosen, damit auch andere mitbauen können. In der LEGO Builder App ist eine digitale Version der Bauanleitung verfügbar. Das inspirierende Spektrum an kreativen LEGO Bauprojekten, die speziell für Erwachsene konzipiert wurden, bietet dir Raum zum Entspannen.
Künstliche LEGO Blumen lassen sich leicht zu einem eleganten Blickfang zusammenstecken und mit anderen LEGO Blumen Sets aus der LEGO Botanical Collection kombinieren. Diese zeitlosen LEGO Icons Deko-Blumen sind ein romantisches Valentinstag- oder Jahrestags-Geschenk für einen Partner, eine Freundin oder einen Freund.
Ausstattung: Baubare Zimmer-Deko: Der LEGO Icons Rosenstrauß ist ein Set für Erwachsene und ein achtsames Bauprojekt, bei dem auch Freunde und Verwandte mitmachen können Inhalt der Box: Dieses kreative LEGO Blumen Set beinhaltet alles, was du brauchst, um zwölf künstliche Rosen mit langen grünen Stängeln sowie 4 Zweige Schleierkraut mit kleinen weißen Blüten zu bauen Aufgehende Knospen: Der LEGO Icons Blumenstrauß stellt unterschiedlich weit geöffnete Rosen dar, darunter 4 Rosen in voller Blüte, 4 halb geöffnete Rosen und 4 Rosenknospen Künstliche Blumen-Deko: Hol dir mit diesem super pflegeleichten Rosenstrauß einen tollen Farbtupfer ins Zuhause und schmücke dein Wohnzimmer oder Büro mit dieser Home-Deko Rosen-Geschenk für deinen Partner: Überrasche deine Lieben mit diesem Valentinstag- oder Jahrestag-Geschenk für eine Freundin, einen Freund, Ehefrau oder Ehemann sowie alle, die Kunstblumen und Bauprojekte lieben Toller Bauspaß für dich, deine Freunde und deine Familie: Dieses LEGO Icons Set beinhaltet 6 Steinebeutel und separate Bauanleitungen für die unterschiedlich weit geöffneten Rosen, damit auch andere mitbauen können Teil der LEGO Botanical Collection: Das breite Spektrum an LEGO Sets, die speziell für Erwachsene konzipiert wurden, lässt dich einen Raum zum Entspannen entdecken
Technische Daten: Altersklasse: ab 18 Jahre · Ausführung (allgemein): Rosenstrauß · LEGO Teile: 822 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Icons | LEGO Teile: | 822 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Rosenstrauß | Altersklasse: | ab 18 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® ICONS™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Icons, 10328, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,99* | € 46,80* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 36,97* | € 47,82* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,79* | € 53,73* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,48* | € 53,73* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,33* | € 58,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|