Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40639 LEGO® ICONS™ Vogelnest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2973703-BP
Hersteller:
     LEGO Icons
Herst.-Nr.:
     40639
EAN/GTIN:
     5702017422732
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
40639 LEGO® ICONS™ Vogelnest

LEGO® ICONS™ 40639 Vogelnest

Das LEGO® Vogelnest (40639) ist ein tolles Ostergeschenk für Baumeisterinnen und Baumeister ab 9 Jahren und läutet den Frühling ein. Das Set beinhaltet 232 Teile und ein Nest auf einem Blütenzweig, in das die Vogelmutter, 2 Küken und 3 Ostereier passen. Die Vögel und die Eier kann man herausnehmen. Die 3 Vögel haben bewegliche Flügel, damit dein Kind die Figuren in unterschiedliche Posen bringen kann. Auch die Blumen im Nest und auf dem Zweig lassen sich anders anordnen, um Ostern und den Frühlingsanfang ganz individuell zu feiern!

Ausstattung:
Läute den Frühling ein: Baue ein LEGO® Vogelnest (40639), um eine sinnvolle Frühlings- oder Osterdeko für einen Tisch oder ein Regal zu erschaffen. Das Set ist ein kreatives Geschenk für ältere Kinder und Familien, die Tiere und die Natur lieben
Vielseitig gestaltbar: Eier, Blumen und Zweig lassen sich vielseitig im und ums Nest anordnen. Die Vogelmutter und die Küken kann man aus dem Nest herausnehmen. Dank beweglicher Flügel lassen sich die Vögel in verschiedene Posen bringen
Abmessungen: Ohne die Vögel ist das Nest 7 cm hoch, 19 cm breit und 12 cm tief. Die Vogelmutter ist 5 cm groß und vom Schwanz bis zum Schnabel 11 cm lang

Technische Daten:
Altersklasse: ab 9 Jahre · Ausführung (allgemein): Vogelnest · LEGO Teile: 232 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.

Hinweis:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Marke:
LEGO Icons
LEGO Teile:
232
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Ausführung (allgemein):
Vogelnest
Altersklasse:
ab 9 Jahre
Produkt-Art:
LEGO® ICONS™
Weitere Suchbegriffe: LEGO Icons, 40639, Legosteine, Lego, LegoBaukasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,94*
€ 11,72*
2 Tage
200
€ 6,90*
ab € 7,95*
€ 11,73*
2 Tage
100
€ 4,79*
ab € 9,05*
€ 13,18*
Lager 102
629
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 14,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.