|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2973350-BP Herst.-Nr.: 60434 EAN/GTIN: 5702017587318 |
| |
|
|  |  |
 | 60434 LEGO® CITY Raumbasis mit Startrampe
LEGO® CITY 60434 Raumbasis mit Startrampe
Die LEGO City Raumbasis mit Startrampe (60434) ist ein faszinierendes Bauset für junge Weltraumforscher. Dieses Weltraum-Spielzeug für Kinder ab 8 Jahren beinhaltet unzählige Funktionen für galaktische Abenteuer.
Es gibt einen Kontrollraum, und auf dem Hauptsegment steht ein 360-Grad-Weltraum-Turmkran. Das Hauptsegment kann man öffnen, um Zugang zum Ausrüstungskarussell, zum Labor und zum Freizeitbereich zu erhalten. Auch ein Raumschiff-Spielzeug, eine Startrampe, ein LEGO City Kran und eine Planetenkulisse mit Energiekristallen und Pflanzen sowie 6-Weltraumcrew-Minifiguren, 1 Roboter und 2 Alien-Figuren laden zu fantasievollen Rollenspielen ein. In der LEGO Builder App kann dein Kind beim Bauen 3D-Modellansichten vergrößern, drehen und aus jedem Winkel betrachten. Mithilfe der speziellen Luftschleuse kann man die LEGO Rakete aus diesem Raumschiff-Modellbausatz für noch größere Abenteuer an andere kompatible (separat erhältliche) LEGO City Weltraum-Modelle andocken lassen! LEGO City Weltraum-Sets beinhalten wirklichkeitsgetreue Baufahrzeuge, detailreiche Bauwerke und faszinierende Figuren für ein fantasievolles Spielerlebnis ohne Limits. Diese LEGO City Raumstation ist ein tolles Geschenk für Kinder, die baubare Raumschiff-Modelle und Alien-Spielzeug lieben.
Ausstattung: Weltraum-Spielzeug für junge Weltraumforscher: Die LEGO City Raumstation mit Startrampe ist ein Bauset, das Kindern ab 8 Jahren ein Weltraumspielerlebnis ohne Limits bietet LEGO City Raumstation- und Raumschiff-Modellbausatz: Enthält eine Raumstation mit 360-Grad-Turmkran, ein Raumschiff-Spielzeug, eine Startrampe, einen LKW, eine Planetenkulisse sowie 6 Minifiguren, einen Roboter und 2 Alien-Figuren Spielspaß in der Raumstation für Kinder, die gern fantasievoll spielen: Dein Kind kann den 360-Grad-Turmkran bedienen und die Raumbasis öffnen, um Zugang zum Ausrüstungskarussell, zum detailreichen Labor und zum Freizeitbereich zu erhalten Geschenk für Weltraum-Fans ab 8 Jahren: Mit diesem Weltraum-Geschenk machst du jeden Tag zu einem besonderen Tag; überrasche einen Fan cooler Alien-Spielzeuge mit diesem fantastischen Spielzeug zur Weltraumforschung Lass das Modell an andere separat erhältliche LEGO Spielsets andocken: Das Raketen-Spielzeug für Kinder aus diesem Set verfügt über ein Luftschleusensystem, mit dem sie auch an kompatible andere Raumschiff-Modelle andocken kann Spielspaß ohne Limits: LEGO City Weltraum-Sets beinhalten wirklichkeitsgetreue LEGO Baufahrzeuge, detailreiche Bauwerke und inspirierende Figuren für ein fantasievolles Spielerlebnis ohne Limits, das Fantasie und Wirklichkeit verschmelzen lässt
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Raumbasis mit Startrampe · Empfohlenes Mindestalter (min.): 8 Jahre · LEGO Teile: 1422 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 8 Jahre | LEGO Teile: | 1422 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Raumbasis mit Startrampe | Produkt-Art: | LEGO® CITY |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO City, 60434, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 87,67* | € 108,31* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 90,52* | € 112,06* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 94,11* | € 116,23* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 94,51* | € 116,42* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 100,48* | € 124,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|