|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2973281-BP Herst.-Nr.: 392705 EAN/GTIN: 4250730271751 |
| |
|
|  |  |
 | PYLONTECH 392705 Cable Connection Kit Pylontech 2 x 2m Installationskabel
Kabel Set für Batterien von PYLONTECH
Kabel Set 2x2 Meter Kabelquerschnitt 25 mm², Länge 2 m Ampfenol zu M8 RJ45 Datenkabel
Das Kabelsets für Batterien von PYLONTECH wird verwendet, um die Verbindungen vom Wechselrichter zur Hauptbatterie und zwischen den Batterien herzustellen.
Technische Daten: Gewicht: 1.2 kg · Herstellerfarbe: Orange,Schwarz
Lieferumfang: Kabel Set
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 2 St. | Herstellerfarbe: | Orange | Schwarz | Gewicht: | 1.2 kg | Produkt-Art: | Installationskabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |