Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phocos PSW-H-8KW-230/48V Laderegler MPPT 230 V 120 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2973224-BP
Hersteller:
     Phocos
Herst.-Nr.:
     322040
EAN/GTIN:
     4260259963754
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Phocos PSW-H-8KW-230/48V Laderegler MPPT 230 V 120 A

Any-Grid Hybrid Wechselrichter

Nennausgangsleistung: 8000 W
Systemspannung 48 VDC
Nennspannung 230 VAC / 40 - 63 Hz
Max. Ladestrom 120 Adc PV + AC / 60 Aac transfer, 500 Voc
Eigenverbrauch 75 W

Die Phocos Any-Grid PSW-B-Serie (Reines Sinuswellen-Wechselrichter-Ladegerät) ist Teil der vielseitigen Produktlinie der Any-Grid-Wechselrichter/Ladegeräte von Phocos. Flexibilität und Zuverlässigkeit sind die Schlüsseleigenschaften dieser Produktlinie, mit einem großen Potenzial für Kosteneinsparungen unter realen Bedingungen. Der Any-Grid PSW-B wandelt Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC) um und bietet dabei zahlreiche Vorteile gegenüber Standard-Wechselrichtern. Dieses Produkt verfügt über einen integrierten MPPT-Laderegler und kann als AC-zu-DC-Batterieladegerät fungieren, was flexible Lösungen für den Energiezugang in einem breiten Spektrum von Anwendungen ermöglicht.

Ausstattung:
Parallelschaltung 9x 1PH / 3x 3PH
Sinusspannung
elektronische Schutzfunktion
Schraubklemme PV 16 mm² / AC 16 mm²
Anschluß Bat M8 - 70 mm²
Luftkühlung
LCD
programmierbar
Anschlüsse: USB; RS232; RS485; Bluetooth; Parallel-Kit
Schutzart: IP21
Flexible, fortschrittliche Funktionen mit Optionen zur Lösung vieler gängiger Herausforderungen in der Praxis
Integrierte(r) MPPT-Laderegler für hohe Spannungen. Die Hochspannungs-PV-Verbindung bedeutet, dass die PV-Module in den meisten Szenarien einfach in Reihe zu einem oder zwei Strings geschaltet werden können, wodurch kostspielige Combiner-Boxen und String-Sicherungen oder Dioden vermieden werden, was die Gesamtsystemkosten reduziert
Integriertes AC-Batterieladegerät
Laderegler funktioniert(en) auch bei ausgeschaltetem Wechselrichter, um die Batterien voll zu laden
Kompatibel mit Lithium Batterien
Funktioniert auch ohne teure Batterie, um den Stromverbrauch aus dem Netz mit minimalen Investitionen zu reduzieren
Abnehmbare Anzeige-/Kommunikationseinheit mit 6 LEDs und intuitivem LCD-Bildschirm
Hohes Maß an Konnektivität: BLE, USB-OTG (on-the-go), RS-485, CAN Bus, RS-232, Relais für Generatorstart
Datenlogger mit bis zu 60 Tagen Datenspeicherung
Kompatibel mit Phocos Any-Bridge™ AB-PLC und PhocosLink Cloud für Fernüberwachung und -steuerung
Integrierter Summer für Tastenrückmeldung und Fehleranzeige
Galvanische Isolierung der Batterie ermöglicht positive oder negative Erdung
Bis zu 9 Wechselrichter können parallel, 3-phasig oder in Split-Phase Anordnung für bis zu 72 kW synchronisierte AC-Leistung angeschlossen werden
Auswaschbarer Filter reduziert Staubansammlung im Wechselrichter
Wahlweise Netzeinspeisung ist Code-geschützt um eine versehentliche Netzeinspeisung zu unterbinden

Technische Daten:
Gewicht: 21.5 kg · Ladestrom (max.): 120 A · Modul-Leistung (max.): 4000 W · Nennspannung: 230 V · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,LiFePO4 · Produktabmessung, Breite: 584 mm · Produktabmessung, Höhe: 433 mm · Produktabmessung, Tiefe: 148 mm · Regelungs-Art: MPPT

Lieferumfang:
Hybrid Wechselrichter,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 584 x 433 x 148 mm
Produktabmessung, Tiefe:
148 mm
Produktabmessung, Höhe:
433 mm
Produktabmessung, Breite:
584 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | LiFePO4
Marke:
Phocos
Regelungs-Art:
MPPT
Nennspannung:
230 V
Ladestrom (max.):
120 A
Modul-Leistung (max.):
4000 W
Gewicht:
21.5 kg
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, phocos solar-laderegler, photovoltaik laderegler, Phocos, 322040, PSW-H-8KW-230/48V, Solarzubehör, solar charge controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.540,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.849,73*
€ 3.391,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.805,82*
€ 3.338,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.675,56*
€ 3.183,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.582,82*
€ 3.073,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.540,16*
€ 3.022,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.