Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco 2DGLASVVIPH15P Displayschutzglas iPhone 15 Pro 1 St. 63939


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2973196-BP
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     63939
EAN/GTIN:
     4008928639391
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Vivanco 2DGLASVVIPH15P Displayschutzglas iPhone 15 Pro 1 St. 63939

Vivanco 2DGLASVVIPH15P 2D Displayschutzglas für iPhone 15 Pro

Ultra Transparent
Ultra dünn nur 3mm
Sicherheitsglas, Glashärte: 9H
Kratzfeste Oberfläche
Anti-Fingerprint und Schmutz
Ölabweisend
Bedeckt den aktiven Display
Keine Auswirkung auf die Helligkeit und Empfindlichkeit des Displays
Kein Zerfall bei Bruch
Anti-Bubble-Technologie
Inkl. Microfasertuch und Staubentferner

Dieses hochtransparente Displayschutzglas schützt ihr Display zuverlässig vor Kratzern, Stößen und Schmutz. Weder die Funktionalität des Touchscreens, noch die Helligkeit des Displays werden beeinträchtigt.

Technische Daten:
Displayschutz-Besonderheiten: Anti-Fingerprint,kratzfest · Herstellerfarbe: Transparent · Material (Details): Sicherheitsglas · Passend für Display-Größe: 15,5 cm (6,1") · Passend für Handy-Modell: iPhone 15 Pro · Passend für Marke (Handy): Apple · Passend für Produkt: iPhone

Lieferumfang:
Displayschutzglas

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für Display-Größe:
15|ツ|5 cm (6|ツ|1")
Marke:
Vivanco
Displayschutz-Besonderheiten:
Anti-Fingerprint | kratzfest
Passend für Marke (Handy):
Apple
Passend für Produkt:
iPhone
Material (Details):
Sicherheitsglas
Passend für Handy-Modell:
iPhone 15 Pro
Produkt-Art:
Displayschutzglas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,32*
€ 19,63*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 13,30*
€ 19,64*
€ 3,50*
ab € 28,28*
€ 38,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.