Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera 370201063 1:18 RC Einsteiger Modellauto Elektro Rennwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2973092-BP
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     370201063
EAN/GTIN:
     9003150136224
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Carrera 370201063 1:18 RC Einsteiger Modellauto Elektro Rennwagen

RC 2,4GHz Team Sonic Racing - Sonic (Performance Version)

Volle Fahr- und Lenkfunktion
LED-Licht
Differentialgetriebe
Luftreifen

Das offiziell lizenzierte ferngesteuerte Sonic Fahrzeug von Carrera RC im Maßstab 1:18 bringt den legendären blauen Kult-Igel aus den beliebten Videospielen direkt zu dir nach Hause. Das LED-Licht sorgt für besondere Aufmerksamkeit während aufregender Nachtrennen und die kinderleichte Steuerung ermöglicht es auch den jüngsten Sonic-Fans ab 6 Jahren, die Rennstrecken zu beherrschen. Mit einer Top-Geschwindigkeit von bis zu 9 km/h bietet dieses Modell ein packendes Fahrerlebnis. Die robuste Karosserie aus Spezialkunststoff gewährleistet Langlebigkeit, während das vollgefederte Fahrwerk und die Luftreifen eine herausragende Leistung ermöglichen. Mit dem wiederaufladbaren High-Tech LiFePo Akku bietet das Fahrzeug eine lange Laufzeit von bis zu 20 Minuten. Überraschen Sie Ihre Kinder, Sonic-Fans und Gamer mit diesem fantastischen Geschenk.

Ausstattung:
Altersempfehlung: 6+|Technologie: 2,4 GHZ Full Function|Fahr-/Flugzeit bis zu (Min.): 20|Anz. Spieler (bis zu): 16|Ladezeit ~(Min.): 50|Ausstattung: Ready to run|Ladegerät enth.: 500mA USB Kabel|Maßstab: 1:18|Akkus (Stk.) enth.: 1 x 3,2V 700mAh 1S LiFePo4|Länge (cm): 27,2|Geschw. bis zu (km/h): 9|Produktinformation: RC KART * ORIGINAL LIZENZ * PERFORMANCE PART * Dekorative Sticker * LED LICHT * Volle Fahr- und Lenkfunktion * Differentialgetriebe * incl. besonders sicherem und langlebigem LiIFePo4 Akku * incl. EXTRA 0,5A USB-SCHNELLLADEKABEL * Luftreifen |Verpackungsinhalt: Fahrzeug und Controller * READY TO RUN inkl. wiederaufladbarem Akku, 0,5A USB Ladekabel und Batterien * Sticker

Technische Daten:
Altersklasse: ab 6 Jahre · Fahrzeit (Autos): 20 min · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Geschwindigkeit (max.): 9 km/h · Ladezeit: 50 min · Maßstab: 1:18 · Modell-Art: Rennwagen · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 89 mm · Produktabmessung, Länge: 272 mm

Lieferumfang:
Fahrzeug,Fernsteuerung,USB-Ladekabel,3,2V 700mAh 1S LiFePo4,Batterien,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 272 x 140 x 89 mm
Produktabmessung, Höhe:
89 mm
Produktabmessung, Länge:
272 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
Carrera
Fahrzeit (Autos):
20 min
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Rennwagen
Maßstab:
1:18
Herst.-Teilenr.:
370201063
Ladezeit:
50 min
Geschwindigkeit (max.):
9 km/h
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
RtR
Altersklasse:
ab 6 Jahre
Produkt-Art:
RC Einsteiger Modellauto
Weitere Suchbegriffe: autorennbahn carrera, autorennbahn, 9003150136293, Carrera, 370201063, Ferngesteuertes Modellauto, Ferngesteuertes Auto
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 8,00*
ab € 35,24*
€ 46,22*
€ 4,00*
ab € 42,07*
€ 56,92*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 44,29*
€ 57,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.