Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera 370162126 1:16 RC Einsteiger Modellauto Elektro Geländewagen Allradantrieb (4WD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2973091-BP
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     370162126
EAN/GTIN:
     9003150136040
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Carrera 370162126 1:16 RC Einsteiger Modellauto Elektro Geländewagen Allradantrieb (4WD)

RC 2,4GHz Ford F-150 Raptor D/P

Metallgetriebe
Vollgefedertes Fahrzeug
Luftreifen
Spritzwassergeschützt auf nassem Untergrund

Entdecke die geballte Offroad-Power des lizenzierten Carrera RC Ford F-150 Raptor! Mit seinem frischen Look in Orange und gelben Akzenten zieht dieses Kult-Mobil alle Blicke auf sich. Die robuste und flexible Karosserie ist bereit für das Abenteuer im Freien und lässt die Herzen von Offroad-Fans ab 8 Jahren höherschlagen. Dank der digital proportionalen Steuerung und einer Spitzengeschwindigkeit von bis zu 30 km/h meistert der Raptor jedes Terrain mühelos. Mit vollgefedertem Fahrwerk, Luftreifen und hochwertigem Metallgetriebe ist er allen Herausforderungen gewachsen. Der wiederaufladbare LiFePo4 Akku sorgt für langanhaltenden Fahrspaß von bis zu 20 Minuten. Perfekt als Geschenk für Kids, Ford-Fans und Gelände-Liebhaber. Hol dir jetzt den ultimativen Offroad-Champion!

Ausstattung:
Altersempfehlung: 8+|Technologie: 2,4 GHZ D/P|Fahr-/Flugzeit bis zu (Min.): 15|Anz. Spieler (bis zu): 16|Ladezeit ~(Min.): 90|Ausstattung: Ready to run|Ladegerät enth.: 1A USB Kabel|Maßstab: 1:16|Akkus (Stk.) enth.: 1 x 6,4V 700mAh 2S LiFePo4|Länge (cm): 30,4|Geschw. bis zu (km/h): 30|Produktinformation: RC PICKUP * ORIGINAL LIZENZ * LEICHTE RENNKARROSSERIE - flexibel und stabil * High Speed - bis zu 30km/h * DIGITAL PROPORTIONALES FAHREN UND LENKEN für präzisen Fahrspaß * METALLGETRIEBE * ALLRADANTRIEB * vollgefedertes Fahrzeug * Luftreifen * incl. besonders sicherem und langlebigem LiFePo4 Akku * incl. EXTRA 1A USB-SCHNELLLADEKABEL|Verpackungsinhalt: Fahrzeug und Controller * READY TO RUN inkl. wiederaufladbarem Akku, 1A USB Ladekabel und Batterien

Technische Daten:
Altersklasse: ab 8 Jahre · Antriebsart (Modellbau): Allradantrieb (4WD) · Fahrzeit (Autos): 15 min · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Ladezeit: 90 min · Maßstab: 1:16 · Modell-Art: Geländewagen · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 235 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Länge: 304 mm

Lieferumfang:
Fahrzeug,Fernsteuerung,USB-Ladekabel,6,4V 700mAh 2S LiFePo4,Batterien,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 304 x 235 x 155 mm
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Produktabmessung, Länge:
304 mm
Produktabmessung, Breite:
235 mm
Marke:
Carrera
Fahrzeit (Autos):
15 min
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Geländewagen
Maßstab:
1:16
Herst.-Teilenr.:
370162126
Ladezeit:
90 min
Antriebsart (Modellbau):
Allradantrieb (4WD)
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
RtR
Altersklasse:
ab 8 Jahre
Produkt-Art:
RC Einsteiger Modellauto
Weitere Suchbegriffe: autorennbahn carrera, autorennbahn, Carrera, 370162126, Ferngesteuertes Modellauto, Ferngesteuertes Auto, RC Auto
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 54,04*
€ 68,89*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 55,21*
€ 70,25*
€ 4,00*
ab € 63,95*
€ 91,96*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 73,38*
€ 93,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.