Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing U-Profil (L x B x H) 500 x 3 x 3 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-297119-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     7433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messing-U-Profil
U-Profil
u-profil
Messing U-Profil (L x B x H) 500 x 3 x 3 mm 1 St.

Messing-U-Profil

Gefräst

Ausstattung:
Gefräst.

Technische Daten:
Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Wandstärke: 0.45 mm

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 500 x 3 x 3 mm
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
3 mm
Marke:
Reely
Material:
Messing
Wandstärke:
0.45 mm
Produkt-Art:
U-Profil
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reely, 7433, U
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 5,46*
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,48*
€ 3,50*
ab € 19,06*
€ 25,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.