Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-294528-BP Herst.-Nr.: 505283 EAN/GTIN: 4048962069440 |
| |
|
| | |
| fischertechnik 505283 PLUS Power Set Elektronik Netzgerät ab 7 Jahre
PLUS Power Set
Für die stationäre Stromversorgung von fischertechnik-Modellen Netzgerät und stufenloser Power Controller 2 Ausgänge (regelbar/nicht regelbar) beide kurzschlussfest mit Überlastschutz
Netzgerät und stufenlose Regeleinheit. Die Stromversorgung aus der Steckdose für alle fischertechnik Modelle. Leistungsdaten: Spannung 9V /1000mA . Diese Artikel sind als Zubehörartikel kompatibel zu allen Artikeln von Fischertechnik.
Technische Daten: Altersklasse: ab 7 Jahre · Themenbereich (Details): Elektronik
Lieferumfang: Power Set,Anleitung
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Weitere Informationen: | | Marke: | fischertechnik | Altersklasse: | ab 7 Jahre | Anzahl Modelle: | 1 | Produktlinie: | PLUS | Themenbereich (Details): | Elektronik | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Netzgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4048962069440, fischertechnik, 505283, PLUS Power Set, Set |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,30* | € 44,60* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,76* | € 58,90* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,35* | € 58,91* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,64* | € 94,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|