Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric 24311-s 3fach-Kupplung Polyamid, Gummi 250 V Schwarz, Rot IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2937070-BP
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     24311-s
EAN/GTIN:
     9003399105517
Suchbegriffe:
PC Electric
24311-s
fb Deckel mit Band IP44
Schukostecker
PC Electric 24311-s 3fach-Kupplung Polyamid,Gummi 250 V Schwarz,Rot IP44

3-Wegekupplung Gummi fb Deckel mit Band IP44

3-Wegekupplung Gummi mit Deckelband

Ausstattung:
Fertig verdrahtet auf 3-polige Anschlussklemme (PH1)
Erdungssystem: französisch/belgisch mit Shutter
Kontakte vernickelt
Innenliegende Zugentlastung
Für erschwerte Bedingungen

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. A): 16 A · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Material: Polyamid,Gummi · Nennspannung: 250 V · Schutzart: IP44 · verwendbar in: Frankreich,Belgien

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Marke:
PC Electric
Schutzart:
IP44
Material:
Polyamid | Gummi
Nennspannung:
250 V
Belastbarkeit (max. A):
16 A
verwendbar in:
Frankreich | Belgien
verwendbar im Land::
Belgien|ツ| Frankreich
Produkt-Art:
3fach-Kupplung
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,48*
€ 33,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,80*
€ 33,26*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 26,92*
€ 37,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.