| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2936853-BP Herst.-Nr.: 025-1 EAN/GTIN: 9003399160899 |
| |
|
| | |
| PC Electric Shark 025-1 CEE Stecker 32 A 5polig 1 St.
CEE-Stecker 32A 5p 1h IP44/IP54 SHARK
CEE-Stecker 32A 5p 1h IP44/IP54 SHARK
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubklemmen · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Anzahl Adern: 5 · Herstellerfarbe: Grau · Nennstrom: 32 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP44,IP54 · Weitere technische Daten: Gehäusematerial: PA6 Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 1h Nennspannung/Frequenz: >50V/sonstige Kontakte: Messing Anschlusstechnik: Schraubklemmen · Zulassungen, Normen: IEC 60309
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schraubklemmen | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | CEE-Kupplung | Nennstrom - gerundet: | 32 A | Marke: | PC Electric | Schutzart: | IP44 | IP54 | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 5polig | Nennstrom: | 32 A | Anzahl Adern: | 5 | weitere Zulassungen, Normen: | IEC 60309 | Produkt-Art: | CEE Stecker | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,57* | € 21,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,68* | € 21,70* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,82* | € 21,73* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,55* | € 26,19* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,01* | € 42,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|