Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 118693 Bit-Set 32teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2936796-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     118693
EAN/GTIN:
     4009311186935
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
Einhell 118693 Bit-Set 32teilig

Einhell XS-CASE 32-tlg. Bit-Set, 25-mm-Bits, 60-mm-Schnellwechselbithalter, Adapter mit Hex zu 1/4" Antrieb inkl. Aufbewahrungsbox

Robuste Bits - Dank des robusten, sandgestrahlten S2 Stahls überzeugen die 25 mm langen Bits mit C 6.3 Schaft und Fabring des Einhell Sets mit höchster Qualität und Langlebigkeit.
Schnellwechselbithalter - Für einen schnellen und einfachen Bitwechsel sorgt der 60 mm lange Schnellwechselbithalter des Einhell Bit-Sets, der aus Karbonstahl besteht und über einen E 6.3 Schaft verfügt.
Adapter – Der im Einhell Zubehör-Set enthaltene Adapter aus robustem, satiniertem CV Stahl erweitert die Kompatibilität zwischen Werkzeug und Zubehör, indem er den Hex- mit dem 1/4"-Antrieb verbindet.
Praktische Aufbewahrungsbox - Das Einhell Case bietet einen organisierten Stauraum, robusten Auto-Lock-Clip-Verschluss und transparenten Deckel für einen Überblick der einzelnen Bestandteile.
Markenunabhängig - Passend für alle gängigen Bohrfutter und Bithalter in handelsüblichen Akkuschraubern und Bohrmaschinen, bietet das Bit-Set von Einhell maximale Flexibilität.

Das XS-CASE von Einhell bietet eine ideale Grundausstattung für zahlreiche Projekte und ist mit allen gängigen Bohrfuttern und Bithaltern in handelsüblichen Akkuschraubern und Bohrmaschinen kompatibel. Das Bit-Set beinhaltet 30 Bits in 25 mm mit C 6.3 Schaft, die mit einem roten Farbring versehen sind. Darunter befinden sich die Abtriebe PH1 / PH2 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ2 / PZ3 / SL3 / SL4 / SL5 / SL6 / H3 / H4 / H5 / H6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / TT10 / TT15 / TT20 / TT25 / TT27 / TT30 / TT40. Die Bits des Einhell Sets bestehen aus grau sandgestrahltem S2 Stahl, der für seine hohe Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit bekannt ist. Ebenso im Bit-Set enthalten ist ein 60 mm langer Schnellwechselbithalter, der mit seinem starken Magneten für einen schnellen und einfachen Bitwechsel sorgt. Der E 6.3 Schaft des Bithalters ist aus widerstandsfähigem Karbonstahl hergestellt. Ein weiterer zentraler Bestandteil des Einhell Cases ist der Adapter mit Hex zu 1/4" Antrieb aus robustem, satiniertem CV Stahl. Die praktische Aufbewahrungsbox im Einhell-Design besticht durch einen gut organisierten Stauraum. Mit dem robusten Auto-Lock-Clip-Verschluss bleibt das Werkzeug-Set sicher verstaut an Ort und Stelle. Durch den transparenten Deckel ist eine optimale Übersicht der einzelnen Bestandteile möglich. Dadurch können die Inhalte auf einen Blick identifiziert werden, ohne die Box öffnen zu müssen. Das kompakte, aber zugleich leistungsstarke XS-CASE bietet eine erstklassige Auswahl an Werkzeugen, mit denen unterschiedliche Projekte verwirklicht werden können. Diese Vielseitigkeit macht es zu einem unentbehrlichen Bit-Satz für zahlreiche Anwendungen in Heim, Garten und Werkstatt.

Ausstattung:
32teiliges Bit-Set 25 mm Bits

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): E 6.3,C 6.3 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 32teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
30x Bits in 25 mm (PH1 / PH2 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ2 / PZ3 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / TT10 / TT15 / TT20 / TT25 / TT27 / TT30 / TT40 / H3 / H4 / H5 / H6 / SL3 / SL4 / SL5 / SL6)
1x Schnellwechselbithalter (60 mm)
1x Adapter Hex zu 1/4"
1x Aufbewahrungsbox (10,8 x 7,5 x 3,5 cm)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Form (Bits):
E 6.3 | C 6.3
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Bit-Set
UKCA-konform:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bit-satz, Einhell, 118693, Bit-Box, Schrauberbit-Satz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,80*
€ 11,43*
Lager 102
322
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 11,44*
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,14*
€ 12,25*
9 Tage
322
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,66*
€ 19,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.