| |
|
| Artikel-Nr.: 102-293105-BP Herst.-Nr.: 293105 EAN/GTIN: 4016138676259 |
| |
|
| | |
| Messing Blech (L x B) 400 mm x 200 mm 2 mm 1 St.
Messing-Blech
400 x 200 mm
CuZn37, halbhart
Technische Daten: Material: Messing · Materialstärke: 2 mm · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 400 mm x 200 mm | Produktabmessung, Länge: | 400 mm | Produktabmessung, Breite: | 200 mm | Marke: | Reely | Material: | Messing | Materialstärke: | 2 mm | Produkt-Art: | Blech | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bleche, 02050000083259, 04016138676259, Reely, 293105 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,73* | € 43,74* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,11* | € 44,84* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,88* | € 88,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|