Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M17680 Akku-Bohrschrauber 20 V 1.3 Ah Li-Ion inkl. Akku, inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2924150-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M17680
EAN/GTIN:
     4003315848233
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Brüder Mannesmann M17680 Akku-Bohrschrauber 20 V 1.3 Ah Li-Ion inkl. Akku,inkl. Koffer

Akku-Bohrschrauber 20 V

20 V/1.3 Ah Li-Ion-Akku


Drehmoment-Stufen 18

Ausstattung:
Lithium Ionen Akku 20 V 1.3 Ah
Drehzahl stufenlos elektronisch regelbar
Ø 10 mm Schnellspann-Bohrfutter
Integrierte Arbeitsleuchte
18-fache Drehmomenteinstellung + 1 Stufe "Bohren"
1 Doppelbit am Schrauber
Anti-Slip Griff
Inkl. Aufbewahrungskoffer

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 1 - 10 mm · Drehmoment-Stufen: 18 · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Akku,inkl. Koffer · Kapazität (mAh, Ah): 1.3 Ah · Leerlauf-Drehzahl (Details): 0 - 650 U/min · Spannung: 20 V · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
1.3 Ah
Marke:
Brüder Mannesmann
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
1 - 10 mm
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Akku | inkl. Koffer
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leerlauf-Drehzahl (Details):
0 - 650 U/min
Drehmoment-Stufen:
18
Spannung:
20 V
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: brüder mannesmann akku-bohrschrauber 20v li-ion, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine koffer, Brüder Mannesmann, M17680, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge, elektrowerkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,78*
€ 52,13*
€ 5,50*
ab € 37,95*
€ 52,15*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 39,40*
€ 52,87*
€ 3,50*
ab € 51,10*
€ 66,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M17685
ab € 54,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.