| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2923885-BP Herst.-Nr.: 62398613_9005 EAN/GTIN: 4021553114651 |
| |
|
| | |
| Barthelme 62398613_9005 BARdolino Endkappen-Set Aluminium (L x B x H) 3 x 18.4 x 19.7 mm 2 St.
BARdolino 2 St. Endkappen hoch tiefschw. RAL 9005; 18,4 x 19,7 mm; 3 mm
2er Set Aus Aluminium Pulverbeschichtet
Endkappen in tiefschwarz RAL9005 für BARdolino hoch.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausführung (allgemein): Hoch · Herstellerfarbe: Tiefschwarz (RAL 9005) · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 18.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 19.7 mm · Produktabmessung, Länge: 3 mm
Lieferumfang: 2 x BARdolino Endkappe hoch,4 Schrauben.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 3 x 18.4 x 19.7 mm | Herstellerfarbe: | Tiefschwarz (RAL 9005) | Produktabmessung, Höhe: | 19.7 mm | Produktabmessung, Länge: | 3 mm | Produktabmessung, Breite: | 18.4 mm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Barthelme | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Material: | Aluminium | Ausführung (allgemein): | Hoch | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Endkappen-Set | UKCA-konform: | nicht relevant |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,30* | € 13,24* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,20* | € 13,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,22* | € 13,32* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,43* | € 15,03* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,65* | € 16,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,325* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|