Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components Cap Aluminium SMD Elektrolyt-Kondensator SMD 22 µF 35 V 20 % (Ø x L) 6.3 mm x 5.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2909840-BP
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NACEW220M35V6.3X5.5TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
NIC Components Cap Aluminium SMD Elektrolyt-Kondensator SMD 22 µF 35 V 20 % (Ø x L) 6.3 mm x 5.5 mm 1 St.

Cap Aluminium SMD NACEW220M35V6.3X5.5TR

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 22 µF · Material: Aluminium · Nennspannung: 35 V · Produktabmessung, Länge: 5.5 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6.3 mm x 5.5 mm
Produktabmessung, Ø:
6.3 mm
Produktabmessung, Länge:
5.5 mm
Marke:
NIC Components
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
Cap Aluminium SMD
Nennspannung:
35 V
Kapazität (elektrisch) (num):
22 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko smd 22uf 35v, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, NIC Components, NACEW220M35V6.3X5.5TR, Cap Aluminium SMD, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,203*
Lager 102
985
20
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,22*
1
€ 6,90*
ab € 0,0816*
€ 0,253*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.