Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C96 77G BSD Toter Winkel Assistent (L x B x H) 67 x 56.6 x 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2909789-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C96
EAN/GTIN:
     4064161295336
Suchbegriffe:
C96
77G BSD
C96 77G BSD Toter Winkel Assistent (L x B x H) 67 x 56.6 x 24 mm

77G BSD Toter Winkel Assistent PKW

Einfach an der Heckscheibe oder am Nummernschild zu montieren
BSD-Totwinkelüberwachung
LCA-Spurwechselassistent

Mehr Sicherheit beim Spurwechsel
Eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr liegt im Wechsel der Fahrspur: Nicht nur Autos, sondern insbesondere Motorräder, Fahrräder und Fußgänger, die sich im sogenannten toten Winkel befinden, können leicht übersehen werden. Der 77G BSD Toter Winkel Assistent ist für PKWs konzipiert und macht auf mögliche Gefahren, die vom Fahrer nur schwer erkennbar sind, durch optische und akustische Warnsignale aufmerksam.

Zusätzlicher Spurwechselassistent
Der 77G BSD Toter Winkel Assistent erkennt nicht nur Objekte im toten Winkel. Der integrierte LCA-Spurwechselassistent überwacht zusätzlich die Bereiche neben und schräg hinter dem eigenen PKW und warnt schon beim Setzen des Blinkers, sollte sich ein Fahrzeug schnell von hinten nähern.

Sichere Technik und unkomplizierte Montage
Im Lieferpaket befinden sich umfangreiches Zubehör sowie alle für die Montage notwendigen Teile. Ein Handbuch liegt ebenfalls bei. Für sicheren Einbau und Betrieb ist der 77G BSD Toter Winkel Assistent vor Überstrom, Überspannung und Verpolung geschützt.

Ausstattung:
Überstromschutz
Überspannungsschutz
Schutz vor Verpolung

Technische Daten:
Betriebsspannung: 9 V/DC,18 V/DC · ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: 10R-060150 · Gewicht: 40 g · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 56.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 67 mm

Lieferumfang:
Hauptschaltkasten
Millimeterwellensensor mit Kunststoffhalterung
Summer
2 x LED-Licht
Hauptkabelbaum
2 x Verlängerungskabel für LED-Leuchte
Sensor-Verlängerungskabel
Aufkleber
10 x Kabelbinder
Metallhalterung (für Nummernschildmontage)
Aufkleber für Metallhalterung
2 x Schraube M 3,5 x 10 mm
2 x M 2,5 x 5 mm Schraube
Handbuch

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 67 x 56.6 x 24 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
67 mm
Produktabmessung, Breite:
56.6 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung:
9 V/DC | 18 V/DC
Gewicht:
40 g
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
10R-060150
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Toter Winkel Assistent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 164,87*
€ 205,33*
Frei Haus
ab € 160,61*
€ 205,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,33*
€ 244,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,37*
€ 239,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,74*
€ 228,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,87*
€ 196,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.