Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVA CCC-19 Elektrolyt-Kondensator Sortiment radial bedrahtet 25 V, 35 V, 50 V, 63 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2903395-BP
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CCC-19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Kondensator Sortiment
Radial Kondensator
nova kondensator sortiment
NOVA CCC-19 Elektrolyt-Kondensator Sortiment radial bedrahtet 25 V,35 V,50 V,63 V,100 V 20 % 193 Teile

Laborsortiment Alu Elkos, Long Life, 16 Werte/193 Stk.

Dieses Sortiment enthält die gängigsten Alu-Elko-Werte in radialer Ausführung. Es ist bedarfsgerecht aufgeteilt auf 16 Kapazitätswerte in den Nennspannungen 25 V, 35 V, 50 V, 63 V und 100 V. Gesamtinhalt 193 Stück Elektrolytkondensatoren. Jedes Fach ist mit den Werten und Spannungen, die es beinhaltet, beschriftet.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Nennspannung: 25 V,35 V,50 V,63 V,100 V · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Lieferumfang:
25 V: 15x 220 μF, 10x 470 μF, 5x 1000 μF,35 V: 6x 33 μF, 5x 470 μF, 5x 1000 μF,50 V: 20x 1.0 μF, 15x 2.2 μF, 15x 4.7 μF, 20x 22 μF, 15x 47 μF, 15x 100 μF, 8x 220 μF,63 V: 20x 10 μF, 6x 470 μF,100 V: 8x 100 μF

Weitere Informationen:
Inhalt:
193 Teile
Marke:
NOVA
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
CCC-19
Nennspannung:
25 V | 35 V | 50 V | 63 V | 100 V
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator Sortiment
Weitere Suchbegriffe: kondensator sortiment, becherelko 100 v, NOVA, CCC-19, Elko, Elkos
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 81,24*
€ 103,57*
Frei Haus
ab € 67,95*
€ 103,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.