Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Street Fighter 6 PS4 USK: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2903170-BP
Hersteller:
     Capcom
Herst.-Nr.:
     26408
EAN/GTIN:
     5055060902806
Suchbegriffe:
PlayStation Games
PlayStation Spiele
Simulation
Videogames
Street Fighter 6 PS4 USK: 12

PlayStation 4 Spiel Street Fighter 6

Street Fighter 6 ist der nächste Titel aus der „Street Fighter“-Reihe und beinhaltet innovative neue Gameplay-Features sowie eine verbesserte Grafik in jedem Aspekt des Spiels.

Technische Daten:
Passend für Konsole: PS4 · USK: 12

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Siehe AGBs.
Weitere Informationen:
Marke:
Capcom
Passend für Konsole:
PS4
Produkt-Art:
PlayStation 4 Spiel
Weitere Suchbegriffe: Videospiele, playstation games, Capcom, 26408, Street Fighter 6, PS4 Spiele, PS4 Games
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 56,33*
€ 72,98*
€ 4,00*
ab € 56,33*
€ 72,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.