Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HT31L Tablet-Ständer Universal 11,9 cm (4,7") - 32,8 cm (12,9")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2903069-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HT31L
EAN/GTIN:
     4012386135531
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
My Wall HT31L Tablet-Ständer Universal 11,9 cm (4,7") - 32,8 cm (12,9")

Höhenverstellbarer Tischständer für Tablets und Smartphones

Passend für die meisten 4,7" - 12,9" Telefone und Tablets
Free-Tilting Design - drehen und neigen für den perfekten Betrachtungswinkel,
Mit Feststell- und Entriegelungsknopf zur Höhenverstellung,
Mit Anti-Rutsch-Pads für die Stabilität während des Gebrauchs,
Für Hochformat und Querformat

Ausstattung:
Der höhenverstellbare Tischständer HT 31L hält Ihr Smartphone oder Tablet für ein freihändiges Handling.
Die neigbare Halterung bietet einen optimalen Betrachtungswinkel.
Ein praktischer manueller Verriegelungs- und Entriegelungsknopf macht die Höhenverstellung schnell und einfach und der Stahlfuß mit Anti-Rutsch-Pads sorgt für die benötigte Stabilität während der Benutzung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Display-Größe: 11,9 cm (4,7"),32,8 cm (12,9") · Passend für Marke (Tablet): Universal · Tablet-Halterung-Besonderheiten: höhenverstellbar,drehbar / rotierbar · Weitere technische Daten: Neigung: + 90° / + 10°
Drehbar: 360°
Einstellbare Höhe: 338 - 508 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Display-Größe:
11|ツ|9 cm (4|ツ|7") | 32|ツ|8 cm (12|ツ|9")
Passend für Display-Größe (Bereich):
11|ツ|9 cm (4|ツ|7") - 32|ツ|8 cm (12|ツ|9")
Marke:
My Wall
Passend für Marke (Tablet):
Universal
Tablet-Halterung-Besonderheiten:
höhenverstellbar | drehbar / rotierbar
Produkt-Art:
Tablet-Ständer
Weitere Suchbegriffe: My Wall, HT31L, Halter, Halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 22,56*
€ 4,00*
ab € 11,74*
€ 22,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.