Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 CINSBAQW Tauchgehäuse Insta360 X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2902968-BP
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     CINSBAQW
EAN/GTIN:
     6970357855810
Suchbegriffe:
Insta360
CINSBAQW
Insta360 CINSBAQW Tauchgehäuse Insta360 X3

Insta360 X3 Unsichtbares Tauchgehäuse

Geeignet für den Unterwassereinsatz mit IPX8-Wasserbeständigkeit
Aufnahmen bis zu einer Tiefe von 50 Metern (164ft)
Das Tauchgehäuse kann das Sichtfeld an der Unterseite der Kamera leicht beeinträchtigen
Materialien: Polycarbonat
Kompatibel nur mit X3

Nahtlose Unterwasseraufnahmen.
Dank der speziellen Kuppelkonstruktion werden deine 360°-Aufnahmen perfekt gestitcht. Das Gehäuse gleicht die Lichtbrechung unter Wasser aus und verhindert damit Verformungen und Nahtstellen.

Tauch noch tiefer hinunter.
Die speziell versiegelte Struktur macht das Unsichtbare Tauchgehäuse nach IPX8 wasserdicht,damit du bis zu 50 m Tiefe Aufnahmen machen kannst.

Technische Daten:
Gewicht: 134 · Passend für (GoPro): Insta360 X3 · Produktabmessung, Breite: 83.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 154.6 mm · Produktabmessung, Länge: 84.2 mm · Wasserdicht (Details): Ja

Lieferumfang:
1x X3 Unsichtbares Tauchgehäuse,10x Anti-Beschlag-Einsatz,4x Stabilitätspads,1x Rändelschraubenschlüssel,1x 1/4"-Befestigungsadapter,1x 1/4"-Schraube,1x Tragetasche,Gebrauchsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 84.2 x 83.6 x 154.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
154.6 mm
Produktabmessung, Länge:
84.2 mm
Produktabmessung, Breite:
83.6 mm
Marke:
Insta360
Passend für (GoPro):
Insta360 X3
Wasserdicht (Details):
Ja
Gewicht:
134
Produkt-Art:
Tauchgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 106,36*
€ 134,47*
Frei Haus
ab € 91,95*
€ 134,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.