Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 2 mm 140-510-210-011 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2902605-BP
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     140-510-210-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Stiftleiste
stiftleiste 10pol
stiftleiste
EDAC Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 2 mm 140-510-210-011 1 St.

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 10

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 66 UL 94V-0 · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 100 V DC/AC · Nennstrom: 2 A · Polzahl Gesamt: 10 · Polzahl je Reihe: 10 · Rastermaß: 2 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
EDAC
Polzahl Gesamt:
10
Herst.-Teilenr.:
140-510-210-011
Typ (Hersteller-Typ):
140-510-210-011
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
100 V DC/AC
Rastermaß:
2 mm
Polzahl je Reihe:
10
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
PA 66 UL 94V-0
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
UKCA-konform:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: EDAC, 140-510-210-011
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,0614*
€ 0,0933*
1000
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,0982*
25
€ 5,90*
ab € 0,0493*
€ 0,1118*
Lager 102
1000
30
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1381*
2 Tage
4724
100
€ 14,99*
ab € 0,0787*
€ 0,1815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1381*
€ 0,1643
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1312*
€ 0,1561
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1167*
€ 0,1389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1097*
€ 0,1305
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1029*
€ 0,1225
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0992*
€ 0,118
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,143* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Japan Solderless Terminals
PHR-10
ab € 0,0406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.