Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 2 mm 140-504-210-011 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2902581-BP
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     140-504-210-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Stiftleiste
stiftleiste 4 pol
stiftleiste
EDAC Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 2 mm 140-504-210-011 1 St.

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 66 UL 94V-0 · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 100 V DC/AC · Nennstrom: 2 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Rastermaß: 2 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
EDAC
Polzahl Gesamt:
4
Herst.-Teilenr.:
140-504-210-011
Typ (Hersteller-Typ):
140-504-210-011
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
100 V DC/AC
Rastermaß:
2 mm
Polzahl je Reihe:
4
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
PA 66 UL 94V-0
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
UKCA-konform:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: EDAC, 140-504-210-011
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0328*
1000
€ 8,95*
ab € 0,0304*
€ 0,0434*
1 Tag
4715
10
€ 5,95*
ab € 0,0218*
€ 0,045*
25
€ 5,90*
ab € 0,0222*
€ 0,0485*
Lager 102
900
100
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,049*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,049*
€ 0,058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0439*
€ 0,0522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,0516
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,0443
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,0436
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Japan Solderless Terminals
PHR-4
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.