Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC Stiftgehäuse-Platine Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2 mm 140-503-415-001 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2902578-BP
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     140-503-415-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftleiste 3 polig
EDAC Stiftgehäuse-Platine Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2 mm 140-503-415-001 1 St.

Inhalt: 1 St.

Polzahl Gesamt: 3

Technische Daten:
Gehäuse-Material: PA 66 UL 94V-0 · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 100 V DC/AC · Nennstrom: 2 A · Polzahl Gesamt: 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Rastermaß: 2 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
EDAC
Polzahl Gesamt:
3
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
140-503-415-001
Typ (Hersteller-Typ):
140-503-415-001
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
100 V DC/AC
Rastermaß:
2 mm
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Gehäuse-Material:
PA 66 UL 94V-0
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
UKCA-konform:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, EDAC, 140-503-415-001
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,0405*
€ 0,0635*
1000
€ 8,95*
ab € 0,0507*
€ 0,0731*
25
€ 5,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0955*
Lager 102
900
30
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,1075*
48 Tage
nicht lagernd
100
€ 14,99*
ab € 0,046*
€ 0,1171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1075*
€ 0,1279
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1018*
€ 0,1211
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0873*
€ 0,1039
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0797*
€ 0,0948
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0751*
€ 0,0894
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,0878
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Japan Solderless Terminals
B3B-PH-K-S (LF)(SN)
ab € 0,0304*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.