Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex FFC/FPC-Anschluss Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 1 mm 522070433 1 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2901135-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     522070433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Molex FFC/FPC-Anschluss Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 1 mm 522070433 1 St. Tape on Full reel

FFC/FPC Steckverbinder 1 mm

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Natur · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: Silberlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: Silberlegierung · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 4 · Rastermaß: 1 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
braun
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Kontaktoberfläche Steckseite:
Silberlegierung
Kontaktoberfläche Printseite:
Silberlegierung
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
522070433
Typ (Hersteller-Typ):
522070433
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
125 V
Rastermaß:
1 mm
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
FFC/FPC-Anschluss
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder molex, leiterplattensteckverbinder, Molex, 522070433, 52207-0433
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,53*
10
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,62*
Lager 102
1000
5
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.