Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Crimpkontakt 503518000 1 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2901120-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     503518000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Molex Crimpkontakt 503518000 1 St. Tape on Full reel

Mini-Lock 2.5

Inhalt: 1 St.



Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 28 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen,Einpressen · Beschichtungsdicke Printseite: 0.914 µm · Beschichtungsdicke Steckseite: 0.889 µm · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: Zinn · Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Steckverbindersystem: wire-to-board · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Molex
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen | Einpressen
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
503518000
Typ (Hersteller-Typ):
503518000
AWG max.:
22
AWG min.:
28
Beschichtungsdicke Printseite:
0.914 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.889 µm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Molex, 503518000, 50351-8000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0294*
Lager 102
9295
100
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0464*
2 Tage
68101
1
€ 14,99*
ab € 0,0252*
€ 0,0652*
10000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0684*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0464*
€ 0,0552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0446*
€ 0,0531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,0514
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
917683-1
ab € 0,0404*
Ähnlich
Molex
50351-8100
ab € 0,0731*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.