Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iGrid 2.0 5016471000 Molex Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2901107-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     5016471000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
iGrid 2.0 5016471000 MOL Power & Signal Sol. Molex Inhalt: 1 St.

iGrid 2.0

2.00mm Pitch, iGrid Female Crimp Terminal, Tin (Sn) Plating, 22-26 AWG, Reel

Technische Daten:
AWG: 26 - 22 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen,Einpressen · Anschluss-Querschnitt: 0.34 mm² · Bemessungsspannung: 250 V · Bemessungsstrom: 2 A · Kontaktmaterial: Kupferlegierung verzinnt · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Molex
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen | Einpressen
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Herst.-Teilenr.:
5016471000
Typ (Hersteller-Typ):
5016471000
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
250 V
Anschluss-Querschnitt:
0.34 mm²
AWG:
26 - 22
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 5016471000, 501647-1000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0249*
Lager 102
13600
100
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0454*
48000
€ 5,90*
ab € 0,0407*
€ 0,0468*
1 Tag
920000
16000
Frei Haus
ab € 0,0428*
€ 0,0527*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0454*
€ 0,054
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,0511
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,0487
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,0449
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
5016451420
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.