Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINIFIT 39000077 Molex Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2901059-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39000077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
JR-Steckverbinder
buchsenkontakt molex
MINIFIT 39000077 MOL Power & Signal Sol. Molex Inhalt: 1 St.

MINIFIT

Mini-Fit Female Crimp Terminal, Tin (Sn) over Copper (Cu) Plated Brass, 16, 18+22, 20+20, 20+22 AWG, Reel

Technische Daten:
AWG: 22 - 16 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen,Einpressen · Bemessungsspannung: 600 V · Bemessungsstrom: 9 A · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Molex
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen | Einpressen
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Herst.-Teilenr.:
39000077
Typ (Hersteller-Typ):
39000077
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Bemessungsstrom:
9 A
Bemessungsspannung:
600 V
AWG:
22 - 16
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Molex, 39000077, 39-00-0077
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 5,90*
ab € 0,0182*
€ 0,0248*
1 Tag
164000
4000
Frei Haus
ab € 0,0216*
€ 0,0389*
100
€ 8,95*
ab € 0,0407*
€ 0,0903*
Lager 102
1898
100
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,162*
1000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
11030044
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.