Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2900381-BP Herst.-Nr.: GPSUP15A900C40 EAN/GTIN: 4891199219900 |
| |
|
| | |
| GP Batteries Super Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 40 St.
GP Super Alkaline Batterien AA Mignon, LR06, 1,5V, mit neuer G-TECH-Technologie, 40 Stück
Ideal für Geräte des täglichen Bedarfs Kompakte 100% Papierverpackung Patentierte, auflaufsichere Konstruktion
Die verbesserten GP Super Alkaline AA Mignon Batterien mit G-TECH-Technologie liefern bis zu 50 % mehr Energie, so dass Sie Ihre Geräte länger ohne Unterbrechung nutzen können.
G-TECH sorgt für eine längere Lebensdauer Ihrer Geräte. Und so funktioniert's:
Die Batterien liefern mehr Leistung durch die Verwendung von hochreinem Graphit. Darüber hinaus wird hochwertiges Zink-S-Pulver verwendet, das eine schnelle Energieaufnahme und eine gleichbleibend hohe Leistung über einen längeren Zeitraum gewährleistet. Der patentierte Auslaufschutz verhindert das Auslaufen der Batterien und schützt so Ihre Geräte. Diese GP Super Alkaline AA-Batterien bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und sind für alltägliche Geräte wie Uhren, intelligente Fernbedienungen und mehr geeignet. Geliefert werden je 40 Stück in einer 100%igen Papierverpackung. Wählen Sie GP Super Alkaline AA-Batterien und erleben Sie die zuverlässige Leistung, die Ihre Geräte brauchen.
*Bis zu 50% mehr Leistung in tragbarer Beleuchtung (LED) im Vergleich zur internationalen Norm IEC 60086-2: 2021 MAD
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | Mignon (AA) | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | LR06 | AA | LR6 | AAB4E | AM3 | M | MN1500 | 815 | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | Mignon (AA) | Batterie-, Akku- Technologie: | Alkali-Mangan | Inhalt: | 40 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 14 mm x 50.5 mm | Produktabmessung, Ø: | 14 mm | Produktabmessung, Höhe: | 50.5 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | Alkali-Mangan | Marke: | GP Batteries | Wiederaufladbar: | Nein | Spannung: | 1.5 V | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Mignon (AA)-Batterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, aa batterie 1,5v, GP Batteries, GPSUP15A900C40, Super, Mignonbatterie, Mignon-Batterien |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,36* | € 12,16* | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 8,47* | € 12,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,55* | € 12,32* | | | | | 7 Tage | | | 18 | | Frei Haus | ab € 11,91* | € 15,06* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,43* | € 21,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,36075* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|