Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kahlert Licht 60884 LED-Beleuchtung 3.5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2900350-BP
Hersteller:
     Kahlert Licht
Herst.-Nr.:
     60884
EAN/GTIN:
     4026179608843
Suchbegriffe:
Kahlert Licht
60884
Kahlert Licht 60884 LED-Beleuchtung 3.5 V

Batteriehalter schwarz mit Schalter und LED

Zur Beleuchtung der Weihnachtskrippe

Batteriehalter schwarz mit Schalter und 3,5 V LED.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs: 1 · Betriebsspannung: 3.5 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Weitere technische Daten: 1 x CR2032 Batterie 3V (bitte separat bestellen)

Lieferumfang:
Batteriehalter schwarz mit Schalter und LED (Batterie nicht enthalten)

Hinweis:
Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Kahlert Licht
Anzahl LEDs:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Betriebsspannung:
3.5 V
Anwendungsbereiche:
Krippenbau
Produkt-Art:
LED-Beleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 4,20*
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 4,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.