Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dobot Erweiterungsmodul MG400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899519-BP
Hersteller:
     Dobot
Herst.-Nr.:
     DT-AC-MAP1-001
EAN/GTIN:
     4064161291826
Suchbegriffe:
Spielzeugroboter Erweiterung
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Dobot Erweiterungsmodul MG400

Mini-Luftpumpenbox für MG400

Plug & Play: Eliminieren Sie die Notwendigkeit des Entwurfs und der Änderung des pneumatischen Schaltkreises und schaffen Sie eine bewegliche Arbeitsstation
Einfach zu bedienen: Unterstützt zwei Steuermodi – manueller Modus und I/O-Modus – für eine einfache Bedienung
Wirtschaftlichkeit: Spart Kosten und erwirtschaftet hohe Renditen

Die DOBOT Mini-Luftpumpenbox ist eine tragbare Plug-and-Play-Luftquelle, die einen flexiblen Einsatz überall ermöglicht. Zur Verwendung mit anderen pneumatischen Werkzeugen, um Druck auf die Greifer auszuüben, um Aufgaben wie das Greifen und Transportieren von Objekten zu erledigen.

Technische Daten:
Passend für (Details): MG400 · Produktabmessung, Breite: 143 mm · Produktabmessung, Länge: 163 mm · Weitere technische Daten: Luftdruckbereich: -70 ~ 110 kPa
Kontroll-Methode: E/A
Durchmesser des Luftschlauchanschlusses: Ø 4mm
IP-Bewertung: IP20
Lautstärke: 65 dB
Nennspannung: 24V DC ±10%
Nennstrom: 0,8A
Maximale Spannung: 1,2A

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
53 mm
Produktabmessung, Länge:
163 mm
Produktabmessung, Breite:
143 mm
Passend für (Details):
MG400
Marke:
Dobot
Herst.-Teilenr.:
DT-AC-MAP1-001
Gewicht:
800 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Erweiterungsmodul
Weitere Suchbegriffe: Vacuumpumpe, Vakuum Trockenpumpe, Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, technisches spielzeug lernbausatz, Dobot, DT-AC-MAP1-001, MG400
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 395,30*
€ 475,03*
Frei Haus
ab € 381,87*
€ 475,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,03*
€ 565,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,65*
€ 548,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,14*
€ 523,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,26*
€ 506,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,30*
€ 470,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.