Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 790701 Prospekthalter 1 St. (B x H x T) 125 x 285 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899226-BP
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     790701
EAN/GTIN:
     5055425950374
Suchbegriffe:
Deflecto
790701
Deflecto 790701 Prospekthalter 1 St. (B x H x T) 125 x 285 x 75 mm

Prospektboxen für den Außenbereich

Für den Außenbereich
UV-geschützt + wetterbeständig
1/3 A4

UV-geschützte + wetterbeständige Prospektboxen, auch zur Befestigung an Pfosten. Inkl. Montagematerial.

Technische Daten:
Material: Polymethylmethacrylat · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 285 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
75 mm
Produktabmessung, Höhe:
285 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
Deflecto
Material:
Polymethylmethacrylat
Produkt-Art:
Prospekthalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,89*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.