Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thicon Models 20143 1:14 Anschlagkette 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898921-BP
Hersteller:
     Thicon Models
Herst.-Nr.:
     20143
EAN/GTIN:
     4260432979688
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Thicon Models 20143 1:14 Anschlagkette 1 St.

1:14 Anschlagkette 10cm mit 2x Haken schwarz und Plakette

Extrem stabile und originalgetreue Anschlagkette aus Metall mit Haken, Öse, Plakette und Schäkel.
Die Kettenglieder sind verlötet und halten daher hohe Kräfte aus. Die Schäkel sind aus Metall und natürlch verschraubbar. Eine kleine Plakette aus Metall an der Öse runden den edlen Gesamteindruck ab. Der Metallhaken verschließt sich bei Zug automatisch.

Technische Daten:
Gewicht: 8 g · Maßstab: 1:14 · Weitere technische Daten: Haken: Länge: 16mm, Breite: 9mm, Stärke: 3mm
Kette: Länge: 10cm
Öse: 20x12x2mm
Schäkel: Länge: 7mm, Breite: 5mm

Lieferumfang:
1x Anschlagkette mit Haken, Öse, Schäkel und Plakette.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Maßstab:
1:14
Gewicht:
8 g
Produkt-Art:
Anschlagkette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 45,85*
€ 60,05*
€ 4,00*
ab € 44,03*
€ 60,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.