Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thicon Models 20132 1:14 Palette 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898910-BP
Hersteller:
     Thicon Models
Herst.-Nr.:
     20132
EAN/GTIN:
     4260432979107
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
Thicon Models 20132 1:14 Palette 1 St.

1:14 Transportpalette aus Holz für Glas oder Platten

Transportpalette aus Holz für stehende Transporte von Platten oder Glasscheiben.
Die Palette wird als Bausatz geliefert.

Technische Daten:
Maßstab: 1:14 · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm

Lieferumfang:
1x Transportpalette mit Ständer als Bausatz mit Foto-Montageanleitung.

Hinweis:
Klebstoff wird extra benötigt!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 100 x 95 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Maßstab:
1:14
Produkt-Art:
Palette
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile truckmodellbau sonstiges, Thicon Models, 20132, Truckzubehör, Truck Zubehör, LKW-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 14,38*
€ 18,98*
€ 4,00*
ab € 13,94*
€ 18,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.