Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thicon Models 20126 1:10 Schäkel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898904-BP
Hersteller:
     Thicon Models
Herst.-Nr.:
     20126
EAN/GTIN:
     4260432979008
Suchbegriffe:
Schäkel
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Thicon Models 20126 1:10 Schäkel 1 St.

1:10 Doppel-Schäkel mit Gelenk rot Metall

Massiver Schäkel aus Metall mit Gelenk.

Technische Daten:
Maßstab: 1:10 · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 39 mm

Lieferumfang:
2x Schäkel Metall, 1x Gelenk, 1x M3x16 Schraube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 39 x 14 x 6 mm
Produktabmessung, Höhe:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
39 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Maßstab:
1:10
Produkt-Art:
Schäkel
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Truckmodellbau sonstiges, ersatzteile truckmodellbau sonstiges, Thicon Models, 20126, Truckzubehör, Truck Zubehör, LKW-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 11,41*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 11,42*
8 Tage
2
2
€ 6,99*
ab € 13,66*
€ 17,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.