Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thicon Models 50415 1:14 Schaufel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898882-BP
Hersteller:
     Thicon Models
Herst.-Nr.:
     50415
EAN/GTIN:
     4262403540453
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
Thicon Models 50415 1:14 Schaufel 1 St.

1:14 Schaufel mit Griff aus Metall

Originalgetreue Schaufel aufwändig aus Metall hergestellt.
Ideal für jede Baustelle.

Technische Daten:
Maßstab: 1:14 · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 89 mm

Lieferumfang:
1x Schaufel fertig aufgebaut aus Metall

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 89 x 18 x 9 mm
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
89 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
Thicon Models
Maßstab:
1:14
Produkt-Art:
Schaufel
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile truckmodellbau sonstiges, Thicon Models, 50415, Truckzubehör, Truck Zubehör, LKW-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 11,59*
€ 4,00*
ab € 8,23*
€ 11,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.