Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home Comfort 7736506116 G10-1W Internetmodul n.rel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898371-BP
Hersteller:
     Bosch Home Comfort
Herst.-Nr.:
     7736506116
EAN/GTIN:
     4062321366278
Suchbegriffe:
Bosch Home Comfort
7736506116
G10-1W
Boiler
Bosch Home Comfort 7736506116 Internetmodul G10-1W

Bosch WLAN-Internetmodul G10-1 W

Elektronische Durchlauferhitzer einfach per Smartphone steuern
Bosch HomeCom Easy App
Grundeinstellungen, Statusabfragen usw.

Den Warmwasserbereiter bequem von überall aus bedienen? Kein Problem.
Beim Tronic Excellence (AquaStop) gehört das eingebaute WLAN-Modul schon ab Werk zum Lieferumfang und ermöglicht die Verbindung mit der Bosch HomeCom Easy App. Die internetfähigen Tronic Advanced (AquaStop/Plus), Tronic Comfort (AquaStop/Plus) und Tronic Line lassen sich ganz einfach nachrüsten. Dafür müssen Sie nur mit wenigen Handgriffen den Connect-Key einbauen. Fertig!

Mit dem Connect-Key lassen sich die Durchlauferhitzer einfach per kostenloser Bosch App Home-Com Easy steuern. Grundeinstellungen, Statusabfragen und mehr sind so ganz bequem via Smartphone möglich.

Das Beste:
Die Installation ist in wenigen Sekunden erledigt.
Schritt 1: Frontabdeckung abnehmen.
Schritt 2: Connect-Key einstecken.
Schritt 3: QR-Code auf der Abdeckung des Connect-Key Moduls mit der Bosch App HomeCom Easy scannen.
Schritt 4: Nach Verbindungsaufbau den Registrierungsschritten folgen.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 12 V · Gewicht: 50 g · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 82.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 10.5 mm · Weitere technische Daten: Frequenz: 2.4 GHz
Betriebsmodi: 802.11b/g Hotspot (HT), WPS
Sicherheit: WPA/WPA2 (personal)

Lieferumfang:
Bosch WLAN-Internetmodul G10-1 W.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 30 x 82.5 x 10.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
82.5 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Bosch Home Comfort
Betriebsspannung:
12 V
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
Internetmodul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,69*
€ 92,36*
€ 5,46*
ab € 73,64*
€ 92,37*
Frei Haus
ab € 75,00*
€ 94,25*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 76,91*
€ 96,90*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,77*
€ 107,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.