Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home Comfort 7736506151 Tronic Excellence 15/18/21 kW Durchlauferhitzer A (A+ - F) 21 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2898367-BP
Hersteller:
     Bosch Home Comfort
Herst.-Nr.:
     7736506151
EAN/GTIN:
     4062321373344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer elektronisch 21kw
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer ip 25
Bosch Home Comfort 7736506151 Durchlauferhitzer EEK: A (A+ - F) Tronic Excellence 15/18/21 kW 21 kW 30 bis 60 °C

Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer Tronic Excellence 15/18/21 kW

Einfach modernes Design
Einfache und zeitsparende Installation in 3 Schritten - mit Clickfix 2.0
Einfach internetfähig, solarfähig und optimal für jede Einbausituation
Farbiges LED-Display und Touchscreen-Bedienung

Einfach internetfähig:
Das Gerät ist internetfähig. Mit der Bosch HomeCom Easy App kann der Warmwasserbereiter per Smartphone von überall aus bedient und der Verbrauch überwacht werden.

Einfache und zeitsparende Installation in 3 Schritten ‒ mit Clickfix 2.0:
Durch die transparente Rückwand sind bereits bestehende Bohrungen sichtbar und können beim Austausch genutzt werden. Die farbigen Markierungen der Anschlusspunkte und die grafische Installationsanleitung ermöglichen eine zeitsparende Installation.

Einfach modernes Design:
Das Gerät ist nur 11 cm tief und fügt sich mit seinem modernen Glas-Design perfekt in jede Einrichtung ein. Hochwertige Materialien und die neue, optimierte Software des Warmwasserbereiters gewähren eine lange Lebensdauer.

Einfach sicher:
Durch die Einstellung einer Höchsttemperatur kann ein Verbrühungsschutz sichergestellt werden.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: A (A+ - F) · Betriebsspannung: 400 V · Gewicht: 4.42 kg · Heizungsgeräte-Besonderheiten: Display,Solarfähig,Internetfähig · Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter): 476 kWh/Jahr · Leistung: 21 kW · Montageart: Übertisch · Produktabmessung, Breite: 236 mm · Produktabmessung, Höhe: 484 mm · Produktabmessung, Tiefe: 106 mm · Schallleistungspegel Innen: 15 dBA · Schutzart: IP25 · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 60 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 30 °C

Lieferumfang:
Bosch Durchlauferhitzer,Schieber,2 x Anschlussnippel,4 x Schrauben,4 x Dübel,4 x Unterlegscheiben,Durchflussbegrenzer,2 x Steckbrücken,Befestigungsmaterial,Dokumente zum Gerät.

Hinweis:
Darf nur durch autorisierten Fachhandwerker installiert werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 236 x 484 x 106 mm
Produktabmessung, Tiefe:
106 mm
Produktabmessung, Höhe:
484 mm
Produktabmessung, Breite:
236 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
A (A+ - F)
Marke:
Bosch Home Comfort
Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter):
476 kWh/Jahr
Schutzart:
IP25
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
Display | Solarfähig | Internetfähig
Montageart:
Übertisch
Schallleistungspegel Innen:
15 dBA
Betriebsspannung:
400 V
Temperatureinstellung, Bereich:
30 bis 60 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
60 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
30 °C
Leistung:
21 kW
Gewicht:
4.42 kg
Produkt-Art:
Durchlauferhitzer
Weitere Suchbegriffe: Bosch Home Comfort, 7736506151, Tronic Excellence 15/18/21 kW, Boiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 525,23*
€ 628,59*
Frei Haus
ab € 477,41*
€ 628,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,59*
€ 748,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,90*
€ 742,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,44*
€ 702,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,51*
€ 675,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,23*
€ 625,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.