Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENTATECH 33087 KUE14-400 Kabelübergang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898335-BP
Hersteller:
     Pentatech
Herst.-Nr.:
     33087
EAN/GTIN:
     4015162330878
Suchbegriffe:
Kabelübergang
Kabelübergangsschlauch
Schlauch Kabelübergang
pentatech kabelübergang
PENTATECH 33087 KUE14-400 Kabelübergang

KUE14-400 Kabelübergang Edelstahl 400mm für 13,5mm Kabeldurchmesser

Kabelübergang für Fenster/Türen
400 mm Schlauch aus Edelstahl
Für max.13,5 mm Kabeldurchmesser
Mit Endkappen zur Montage an Türrahmen und Türblatt
Endkappen aus Zinkdruckgusslegierung

Kabelübergang Edelstahl, für Fenster/Türen, mit Endkappen zur Montage an Türrahmen und Türblatt.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Schlauchlänge: 400 mm
Außen-Ø: 20 mm
Innen-Ø: 16 mm
Mind. Biegeradius: 80 mm
Endkappen aus Zinkdruckgusslegierung mit Abm.: 60 x 40 x 23 mm
Gesamtlänge: ca. 480 mm

Weitere Informationen:
Marke:
PENTATECH
Produkt-Art:
Kabelübergang
Weitere Suchbegriffe: kabelübergang, PENTATECH, 33087, KUE14-400
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,77*
€ 17,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,15*
€ 17,27*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 22,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.