Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WorkPro WP1050 Trolley-Koffer bestückt 1050teilig (L x B x H) 37 x 20 x 51 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2897000-BP
Hersteller:
     WorkPro
Herst.-Nr.:
     WP1050
EAN/GTIN:
     4064161291147
Suchbegriffe:
WorkPro
WP1050
werkzeug-set
werkzeug-satz
WorkPro WP1050 Trolley-Koffer bestückt 1050teilig (L x B x H) 37 x 20 x 51 cm

Trolley-Koffer bestückt

Umfangreiches Werkzeugsortiment (1050 Teile)
Mit Aluminium-Rollenkoffer

Ausstattung:
Für nahezu alle Reparaturarbeiten geeignet
Tragbare Bauweise

Technische Daten:
Material: Carbonstahl,Edelstahl,Metall,Plastik · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1050teilig · Produktabmessung, Breite: 20 cm · Produktabmessung, Höhe: 51 cm · Produktabmessung, Länge: 37 cm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: im Koffer,mit Rollen

Lieferumfang:
8x Kombischraubenschlüssel, Größen: 8,10,11,12,13,14,15,17 mm
225 mm Wasserpumpenzange
150 mm Kombizange
150 mm Seitenschneider
150 mm Spitzzange
150 mm Rollgabelschlüssel
200 mm Crimpzange
210 mm Universalschere
18 mm Trennmesser
340 g Zimmermannshammer, zylindrischer Schaft mit Grifffläche
55 g Wasserwage mit 3 Anzeigen
3 m Bandmaß
5 m PVC-Band 3M
2x Spannzwingen 75 mm
292x Befestigungselemente, sortiert
160x Kabelklemmen (M4, M5, M6, M8) im Kunststoffbeutel
160x Kunststoffdübel & Schrauben(40x M5, 40x M6, 40x Schrauben 3x20 mm, 40x Schrauben 4x25 mm) im Kunststoffbeutel
1 Paar Arbeitshandschuhe, Baumwolle
320x Nylon-Kabelbinder, Größen: 100 x 2,5 mm
13x 1/4"DR 4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13 mm
14x 1/2"DR 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22 mm
2x 1/2"DR 16 mm & 21 mm Steckschlüssel
1/2"DR Universalgelenk
1/4"DR Universalgelenk
1/2"DR Quergriff
1/4"DR Quergriff
1/2"DR 125 mm Verlängerungsstab
2x 1/4"DR 50, 100 mm Verlängerungsstab
1/4"DR Knarrensteckschlüssel
1/2"DR Knarrensteckschlüssel
1/4"DR Steckgriff
9x Schraubendreher-Sortiment, Kunststoff-Doppelgriff
Schlitz: 3x75 mm, 5x75 mm, 6x38 mm, 6x100 mm
Kreuzschlitz: PH0x75 mm, PH1x75 mm, PH2x38 mm, PH2x100 mm, PH2x150 mm
2x isolierte Schraubendreher (SL: 4x100 mm, PH: 0x75 mm)
140 mm elektrischer Tester 200-250 V/AC
6x Präzisionsschraubendreher-Sortiment
Schlitz: 1,4/2,0/2,4/3,0; Kreuzschlitz: #0,#1
11x Sechskantschlüssel, Größen: 1,27-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6 mm
Bit-Treiber mit Ratsche
Magnetbithalter
Reifendruckmesser
24x 25 mm Schraubendreherbits
Kreuzschlitz: PH0/1/2/3,PZ0/1/2/3, Schlitz: 3/4/5 mm, AD
T-Profil: T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40, Vierkant: S0/S1/S2/S3

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 37 x 20 x 51 cm
Produktabmessung, Höhe:
51 cm
Produktabmessung, Länge:
37 cm
Produktabmessung, Breite:
20 cm
Marke:
WorkPro
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1050teilig
Material:
Carbonstahl | Edelstahl | Metall | Plastik
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
im Koffer | mit Rollen
Produkt-Art:
Werkzeugset
Weitere Suchbegriffe: werkzeug-sortiment
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1062
Frei Haus
ab € 59,28*
€ 76,75*
€ 4,00*
ab € 57,28*
€ 76,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.