| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2895553-BP Herst.-Nr.: 172-005-650 EAN/GTIN: 4056494215815 |
| |
|
| | |
| WOLF-Garten 172-005-650 Ersatzbürste
FLÄCHENBÜRSTE HOLZ 0.5 MM
Ersatzbürste für BR 16 eM mit Borsten aus Nylon, Einsatz als Flächenbürste für die Bodenreinigung für Oberflächen aus Hartholz, WPC und ähnlichen Materialien, Breite 16 cm, Borstendurchmesser 0,5 mm, inkl. Schraube.
Technische Daten: Arbeitsbreite: 16 cm · Material (Borsten): Nylon® · Produktabmessung, Breite: 16 cm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Breite: | 16 cm | Marke: | WOLF-Garten | Material (Borsten): | Nylon® | Arbeitsbreite: | 16 cm | Produkt-Art: | Ersatzbürste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,23* | € 24,16* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,08* | € 24,17* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,33* | € 41,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|